KERN AND SOHN CCS 3T-3 laskentavaaka, 6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 1 kg luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HPT Malli: CCS 3T-3

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,753.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaskenta-asteikko
Akun latausaika12 tuntia.
Kotelon leveys320mm
Numeron koko20mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 320 350 125 mm
Asunnon korkeus125 mm
Asunnon pituus350 mm
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.0005 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
mittausalue6kg
Min. Ympäristön lämpötila0 astetta C
Työlavan syvyys108 mm
VirtalähdeVirtalähde
Määrävaa'an punnitusalue3000Kg
luettavuus0.1g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1200 x 1500 mm
Viitevaa'an punnitusalue6Kg
toistettavuus0.0002Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)100mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)1g
YksikötKg, paunaa
Punnituskapasiteetin6kg
Punnituslevyn materiaaliPinnoitettu metalli
Punnitusalustan mitatX x 1200 1500 108 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1500 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1200 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)156
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMäärävaa'an punnitusalueSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoPunnitusalustan mitatPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
KERN AND SOHN CCS 1T-4 laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.5 kg Luettavuus | CE8HPJ CCS 1T-41500Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,976.75
KERN AND SOHN CCS 1T-4S laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.5 kg Luettavuus | CE8HPK CCS 1T-4S1500Kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€2,354.34
KERN AND SOHN CCS 3T-3L laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 1 kg Luettavuus | CE8HPU CCS 3T-3L3000Kg1500 x 1500 mmX x 1500 1500 108 mm1500 mm1500 mm€3,436.79
KERN AND SOHN CCS 600K-1 laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.2 kg Luettavuus | CE8HPV CCS 600K-1600Kg1200 x 1500 mmX x 1200 1500 108 mm1500 mm1200 mm€2,753.00
KERN AND SOHN CCS 600K-1S laskentavaaka, 6 kg vertailuvaa'an punnitusalue, 0.2 kg Luettavuus | CE8HPW CCS 600K-1S600Kg1000 x 1000 mmX x 1000 1000 108 mm1000 mm1000 mm€2,489.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CCS 3T-3 laskentavaaka, 6 kg:n vertailuvaa'an punnitusalue, 1 kg luettavuus
€2,753.00 / yksikkö