Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN BSWA-01 -äänikalibraattori, 94 - 114 dBA äänitaso | CE8HMR

KERN AND SOHN BSWA-01 Sound Calibrator, 94 - 114 dBA äänitaso

Varastossa
Tuote: CE8HMR Malli: BSWA-01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,041.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitasomittarin kalibraattori
Kotelon leveys70mm
Taajuus1kHz
Housing DimensionX x 70 70 50 mm
Asunnon korkeus50 mm
Asunnon pituus70 mm
Max. Äänitaso114 dBA
Min. Äänitaso94 dBA
YksikötdB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.245
Laivan korkeus (cm)7
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)14.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BSWA-01 Sound Calibrator, 94 - 114 dBA äänitaso
€1,041.86 / yksikkö