KERN AND SOHN BIC-A05 kuoppakehys, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HLX

KERN AND SOHN BIC-A05 kuoppakehys, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue

Varastossa
Tuote: CE8HLX Malli: BIC-A05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€622.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-20 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)130
Laivan leveys (cm)162
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon pituusHinta
KERN AND SOHN BIC-A04 kuoppakehys, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HLW BIC-A04X x 1088 1088 107 mm1088 mm€473.57
KERN AND SOHN BIC-A06 kuoppakehys, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HLY BIC-A06X x 1588 1588 107 mm1588 mm€663.00
KERN AND SOHN BIC-A08 kuoppakehys, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue | CE8HMA BIC-A08--€554.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BIC-A05 kuoppakehys, -20 - 60 astetta. C Ympäristön lämpötila Alue
€622.41 / yksikkö