Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN BFS-A07 Pilari, 800mm Korkeus | CE8HLF

KERN AND SOHN BFS-A07 pylväs, korkeus 800 mm

Varastossa
Tuote: CE8HLF Malli: BFS-A07

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake
Punnituslevyn materiaaliMaalattu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)16.5
Laivan pituus (cm)39
Laivan leveys (cm)44
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFS-A07 pylväs, korkeus 800 mm
€216.49 / yksikkö