KERN AND SOHN BFN-A05 Nouseva ramppi, leveys 1000 mm, syvyys 750 mm, korkeus 85 mm, ruostumaton teräs | CE8HKR

KERN AND SOHN BFN-A05 Nouseva ramppi, leveys 1000 mm, syvyys 750 mm, korkeus 85 mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8HKR Malli: BFN-A05

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Syvyys750 mm
Korkeus85mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1000mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49
Laivan korkeus (cm)10.3
Laivan pituus (cm)89
Laivan leveys (cm)103
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KERN AND SOHN BFN-A01 Nouseva ramppi, leveys 1250 mm, syvyys 750 mm, korkeus 85 mm | CJ6ZMA BFN-A011250mm€1,961.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFN-A05 Nouseva ramppi, leveys 1000 mm, syvyys 750 mm, korkeus 85 mm, ruostumaton teräs
€1,691.34 / yksikkö