KERN AND SOHN BFN-A01 Nouseva ramppi, leveys 1250 mm, syvyys 750 mm, korkeus 85 mm

Varastossa
Tuote: CJ6ZMA Malli: BFN-A01

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,961.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRamppi
Syvyys750 mm
Korkeus85mm
Leveys1250mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8258
Laivan korkeus (cm)10.98
Laivan pituus (cm)89.84
Laivan leveys (cm)128.27
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
KERN AND SOHN BFN-A05 Ascending Ramp, 1000mm Width, 750mm Depth, 85mm Height, Stainless Steel | CE8HKR BFN-A051000mm€1,691.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFN-A01 Nouseva ramppi, leveys 1250 mm, syvyys 750 mm, korkeus 85 mm
€1,961.95 / yksikkö