KERN AND SOHN BFN-A02 Pit Frame | CE8HKN

KERN AND SOHN BFN-A02 kuoppakehys

Varastossa
Tuote: CE8HKN Malli: BFN-A02

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,556.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkehys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)139
Laivan leveys (cm)163
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN BFN-A06 Pit Frame, Stainless Steel | CE8HKT BFN-A06€1,150.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFN-A02 kuoppakehys
€1,556.03 / yksikkö