KERN AND SOHN BFN 3T-3M lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g luettavuus, ruostumaton teräs | CE8HKL

KERN AND SOHN BFN 3T-3M lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000 g luettavuus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8HKL Malli: BFN 3T-3M

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,547.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo1Kg
Numeron koko52mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
KoteloRuostumaton teräs
Tulojännite110 - 230 V AC
lineaarisuus+/-1.5 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino20Kg
Työlavan syvyys85 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus1000g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1500 x 1250 mm
toistettavuus1Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin3000kg
Punnituslevyn materiaaliSUS304
Punnitusalustan mitatX x 1500 1250 85 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1250 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.6753
Laivan korkeus (cm)34.44
Laivan pituus (cm)150.73
Laivan leveys (cm)126.77
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluettavuusHinta
KERN JA SOHN BFA 1T-4NM lattiavaaka | CE8HJT BFA 1T-4NM-€1,718.18
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFA 1T-4SNM lattiavaaka | CE8HJU BFA 1T-4SNM-€1,101.20
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFA 3T-3LM lattiavaaka | CE8HJV BFA 3T-3LM-€2,389.34
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFA 3T-3NM lattiavaaka | CE8HJW BFA 3T-3NM-€2,120.89
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFA 600K-1NM lattiavaaka | CE8HJX BFA 600K-1NM-€1,616.65
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFA 600K-1SNM lattiavaaka | CE8HJY BFA 600K-1SNM-€1,089.48
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN BFA 6T-3M lattiavaaka | CE8HJZ BFA 6T-3M-€2,543.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFN 3T-3M lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000 g luettavuus, ruostumaton teräs
€5,547.58 / yksikkö