KERN AND SOHN BFB 600K-1NM lattiavaaka, 600kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8HKE

KERN AND SOHN BFB 600K-1NM lattiavaaka, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8HKE Malli: BFB 600K-1NM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,584.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asteikko
Akun latausaika10 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.2Kg
Numeron koko52mm
Digitaalinen lukema200g
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 / 60 Hz
KoteloMuovi
Tulojännite100 - 240V
lineaarisuus+/-0.4 kg
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Pienin kuorma4000g
Vähimmäispaino4Kg
Työlavan syvyys85 mm
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus200g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko1500 x 1250 mm
toistettavuus0.2Kg
Asettumisaika2 sekuntia.
YksikötKg
Punnituskapasiteetin600kg
Punnituslevyn materiaaliJauhemaalattu teräs
Punnitusalustan mitatX x 1500 1250 85 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen1250 mm
Pinnan leveyden punnitseminen1500 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.5248
Laivan korkeus (cm)32.94
Laivan pituus (cm)131.77
Laivan leveys (cm)160.71
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan syvyyden punnitseminenKalibrointiarvolineaarisuusPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysluettavuusSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN BFB 1T-4NM lattiavaaka, 1500Kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8HKA BFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 x 1250 mm€2,584.36
KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM lattiavaaka, 1500 kg Max. Punnitus, 500g Luettavuus | CE8HKB BFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 x 1000 mm€1,867.23
KERN AND SOHN BFB 3T1LM lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8HKC BFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 x 1500 mm€2,976.75
KERN AND SOHN BFB 3T-3NM lattiavaaka, 3000Kg Max. Punnitus, 1000g Luettavuus | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 x 1250 mm€2,584.36
KERN AND SOHN BFB 600K-1SNM lattiavaaka, 600 kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus | CE8HKF BFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 x 1000 mm€1,867.23
KERN AND SOHN BFB 6T-3M lattiavaaka, 6000Kg Max. Punnitus, 2000g Luettavuus | CE8HKG BFB 6T-3M1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 x 1500 mm€3,517.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN BFB 600K-1NM lattiavaaka, 600Kg Max. Punnitus, 200g Luettavuus
€2,584.36 / yksikkö