Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AE-A07 sovitin, 45 x 16 x 16 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CJ6ZLF Malli: AE-A07

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Kotelon leveys45mm
Housing DimensionX x 45 16 16 mm
Asunnon korkeus16 mm
Asunnon pituus16 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)1.6
Laivan leveys (cm)4.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN AE-A08 sovitin, 45 x 16 x 16mm Kotelo | CJ6ZLG AE-A08€78.18
KERN AND SOHN AE-A09 sovitin | CJ6ZLH AE-A09€90.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AE-A07 sovitin, 45 x 16 x 16 mm kotelo
€78.18 / yksikkö