Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AE 500 ruuvikiristin, jopa 500 N voima | CE8HFE

KERN AND SOHN AE 500 ruuvikiristin, jopa 500 N voima

Varastossa
Tuote: CE8HFE Malli: AE 500

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Syvyys41mm
Korkeus15mm
mittausalue500N
Nimellisarvo500 N
Leveys51mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.5
Laivan pituus (cm)4.1
Laivan leveys (cm)5.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN AE 10K ruuvikiristin, jopa 10 kN voima | CE8HFC AE 10K10 kN€888.05
KERN AND SOHN AE 2K ruuvikiristin, jopa 2 kN voima | CJ6ZLD AE 2K2 kN-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AE 500 ruuvikiristin, jopa 500 N voima
€234.53 / yksikkö