Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 17 pitkä puristin, 3mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 50N | CE8GZQ

KERN AND SOHN AC 17 pitkä puristin, 3 mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 50 N

Varastossa
Tuote: CE8GZQ Malli: AC 17

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysleveys3 mm
NimellisarvoJopa 50N
Kierteen kokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.037
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN AC 17R pitkä puristin, 3mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 50N | CJ6ZKN AC 17R€95.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 17 pitkä puristin, 3 mm kiinnitysleveys, M6 kierrekoko, jopa 50 N
€162.37 / yksikkö