Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AC 08R painelevy | CJ6ZKK

KERN AND SOHN AC 08R painelevy

Varastossa
Tuote: CJ6ZKK Malli: AC 08R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainelevy
Kotelon leveys50mm
Housing DimensionX x 50 50 25 mm
Asunnon korkeus25mm
Asunnon pituus50 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)1
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN AC 08 Puristustestipainelevy, halkaisija 49 mm, jopa 5 kN | CE8GZH AC 08€114.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AC 08R painelevy
€58.93 / yksikkö