Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 911-013-010 Tulostinpaperirulla, 57mm leveys, 10 kpl | CE8GMK

KERN AND SOHN 911-013-010 tulostimen paperirulla, leveys 57 mm, 10 kpl

Varastossa
Tuote: CE8GMK Malli: 911-013-010

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaperirulla
Leveys57mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)5.7
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)28.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN 911-013-002 Tulostimen paperirulla | CJ6YUE 911-013-002€35.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 911-013-010 tulostimen paperirulla, leveys 57 mm, 10 kpl
€54.12 / yksikkö