KERN AND SOHN 335-080-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 5kg | CE8FUK

KERN AND SOHN 335-080-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 5kg

Varastossa
Tuote: CE8FUK Malli: 335-080-200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Nimellisarvo1mg - 5kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)40
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 335-040-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 200g | CE8FUF 335-040-2001mg - 200g€208.37
KERN AND SOHN 335-050-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 500g | CE8FUG 335-050-2001mg - 500g€208.37
KERN AND SOHN 335-060-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 1kg | CE8FUH 335-060-2001mg - 1kg€290.91
KERN AND SOHN 335-070-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 2kg | CE8FUJ 335-070-2001mg - 2kg€304.44
KERN AND SOHN 335-090-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 10kg | CE8FUL 335-090-2001mg - 10kg€446.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 335-080-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 5kg
€460.04 / yksikkö