KERN AND SOHN 335-090-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 10kg | CE8FUL

KERN AND SOHN 335-090-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 10kg

Varastossa
Tuote: CE8FUL Malli: 335-090-200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€446.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Nimellisarvo1mg - 10kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.5
Laivan korkeus (cm)24
Laivan pituus (cm)19
Laivan leveys (cm)53
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 335-040-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 200g | CE8FUF 335-040-2001mg - 200g€208.37
KERN AND SOHN 335-050-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 500g | CE8FUG 335-050-2001mg - 500g€208.37
KERN AND SOHN 335-060-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 1kg | CE8FUH 335-060-2001mg - 1kg€290.91
KERN AND SOHN 335-070-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 2kg | CE8FUJ 335-070-2001mg - 2kg€304.44
KERN AND SOHN 335-080-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 5kg | CE8FUK 335-080-2001mg - 5kg€460.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 335-090-200 puupainokotelo, nappi/kompakti paino, 1mg - 10kg
€446.51 / yksikkö