Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 285-897 Jousitasapainon vetoosoitin, 50 N ja ylempi | CE8EWF

KERN AND SOHN 285-897 Jousitasapainon vetoosoitin, 50 N ja ylempi

Varastossa
Tuote: CE8EWF Malli: 285-897

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä osoitinta
Nimellisarvo>=50 N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.011
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)3.5
Laivan leveys (cm)3.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 285-897 Jousitasapainon vetoosoitin, 50 N ja ylempi
€54.12 / yksikkö