Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 281-301 jousivaaka, 100g Max. Punnitus, 1g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8EVB Malli: 281-301
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
€110.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätasteikko
Kotelon leveys220mm
Halkaisija12mm
Housing DimensionX x 220 12 12 mm
Asunnon korkeus12 mm
Asunnon pituus12 mm
Pituus220 300 on mm
luettavuus1g
Punnituskapasiteetin100g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)2.6
Laivan leveys (cm)23
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionHinta
KERN AND SOHN 281-101 jousivaaka, 10g Max. Punnitus, 0.1g Luettavuus | CE8EUW 281-101X x 220 12 12 mm€126.29
KERN AND SOHN 281-151 jousivaaka, 30g Max. Punnitus, 0.25g Luettavuus | CE8EUX 281-151X x 220 12 12 mm€110.65
KERN AND SOHN 281-201 jousivaaka, 60g Max. Punnitus, 0.5 g Luettavuus | CE8EVA 281-201X x 220 12 12 mm€110.65
KERN AND SOHN 281-401 jousivaaka, 300g Max. Punnitus, 2g Luettavuus | CE8EVC 281-401X x 220 12 12 mm€126.29
KERN AND SOHN 281-451 jousivaaka, 600g Max. Punnitus, 5g Luettavuus | CE8EVD 281-451X x 220 12 12 mm€132.30
KERN AND SOHN 281-601 jousivaaka, 1000g Max. Punnitus, 10g Luettavuus | CE8EVE 281-601X x 215 12 12 mm€126.29
KERN AND SOHN 281-752 jousivaaka, 2500g Max. Punnitus, 20g Luettavuus | CE8EVF 281-752X x 225 12 12 mm€138.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 281-301 jousivaaka, 100g Max. Punnitus, 1g Luettavuus
€110.65 / yksikkö