Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE SR14 Kelluntatanko 5 / 16-18 Tuumaa 14 Tuumaa Pituus Ss AD7CZA 4DMF2

KERICK VALVE SR14 Kelluntatanko 5 / 16-18 Tuumaa 14 Tuuman Pituus Ss

Varastossa
Tuote: AD7CZA Malli: SR14Ristiviite: 4DMF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva sauva
Pituus14 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rod Dia.5 / 16 "
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusRod Dia.Kierteen kokoHinta
KERICK VALVE SR03 Kelluntatanko 1 / 4-20 tuumaa 3 tuuman pituus Ss AD7CYV 4DME6 SR033"1 / 4 "1 / 4-20€9.35
KERICK VALVE SR06 Kelluntatanko 1 / 4-20 tuumaa 6 tuuman pituus Ss AD7CYW 4DME7 SR066"1 / 4 "1 / 4-20€9.77
KERICK VALVE SR08 Kelluntatanko 1 / 4-20 tuumaa 8 tuuman pituus Ss AD7CYX 4DME8 SR088"1 / 4 "1 / 4-20€14.52
KERICK VALVE SR10 uimutanko 1 / 4-20 tuumaa 10 tuuman pituus Ss AD7CYY 4DME9 SR1010 "1 / 4 "1 / 4-20€10.91
KERICK VALVE SR12 uimutanko 1 / 4-20 tuumaa 12 tuuman pituus Ss AD7CYZ 4DMF1 SR1212 "1 / 4 "1 / 4-20€11.18
KERICK VALVE SR16 kelluntatanko 5 / 16-18 tuumaa 16 tuuman pituus Ss AD7CZB 4DMF3 SR1616 "5 / 16 "5 / 16-18€25.20
KERICK VALVE SR18 kelluntatanko 5 / 16-18 tuumaa 18 tuumaa pituus S AD7CZC 4DMF4 SR1818 "5 / 16 "5 / 16-18€26.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE SR14 Kelluntatanko 5 / 16-18 Tuumaa 14 Tuuman Pituus Ss
€18.05 / yksikkö