Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square Polyeteeni 4 tuumaa | AD7CZE 4DMF6

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square, polyeteeni 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CZE Malli: PF444Ristiviite: 4DMF6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfloat Ball
YhteysSisäinen
Kelluva Dia.4"
Kellun pituus4"
Kelluva painoAlle 1 paunaa
Materiaalipolyeteeni
Maks. Nestemäinen lämpötila100-astetta F
ShapeNeliö
kierteitetyt1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.17
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelluva korkeus (4 ")
    • Kelluva leveys (4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKelluva Dia.ShapeHinta
KERICK VALVE PF224 Float Ball Suorakulmainen polyeteeni 2 tuumaa | AD7CZD 4DMF5 PF2242"Suorakulmainen€7.13
KERICK VALVE PF45 Float Ball Pitkä 4-tuumainen polyeteeni | AD7CZF 4DMF7 PF454"pitkulainen€7.13
KERICK VALVE PF06 Kelluva pallo pyöreä polyeteeni 6 tuumaa | AD7CZG 4DMF8 PF066"Pyöreä€22.90
KERICK VALVE PF08-516 Kelluva pallo pyöreä polyeteeni 8 tuumaa | AD7CZH 4DMF9 08-516 PF8"Pyöreä€28.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE PF444 Float Ball Square, polyeteeni 4 tuumaa
€18.20 / yksikkö