Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERICK VALVE M052 Kelluventtiili ja kelluva kiinteällä varrella AD7CYF 4DMD2

KERICK VALVE M052 uimuriventtiili ja kelluva kiinteällä varrella

Varastossa
Tuote: AD7CYF Malli: M052Ristiviite: 4DMD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFloat-venttiili ja float kiinteällä varrella
Yhteyden tyyppiMNPT
Kelluva materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Koko1 / 2 "
Venttiilin virtaus - virtaus (1)1.3
Venttiilin virtaus - virtaus (2)1.6
Venttiilin virtaus - paine (1)40
Venttiilin virtaus - paine (2)60
Venttiilin materiaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kellukoko (1-1 / 2 "x 4")
    • Pituus ja kiinnityskoko (6-7 / 10 "x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKokoHinta
KERICK VALVE M252 Kelluventtiili ja kelluva kiinteällä varrella AD7CYD 4DMC9 M252Putki1 / 4 "€15.93
KERICK VALVE M2S2 - kelluventtiili ja kelluva kiinteällä varrella | AD7CYH 4DMD4 M2S2MNPT1 / 4 "€16.14
KERICK VALVE M3P2 uimuriventtiili ja uimuri kiinteällä varrella | AD7CYJ 4DMD5 M3P2MNPT3 / 8 "€16.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERICK VALVE M052 uimuriventtiili ja kelluva kiinteällä varrella
€17.47 / yksikkö