Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55774-TiALN Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/2 Tialn | AD6YDA 4CJT2

KEO 55774-TiALN Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 1/2 Tialn

Varastossa
Tuote: AD6YDA Malli: 55774-TiALNRistiviite: 4CJT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55772-TiALN Center Reamer 3 -huilut 100 astetta 1/4 Tialn | AC4GRL 2ZTP2 55772-TiALN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€47.60
KEO 55773-TiALN Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 3/8 Tialn | AC4GTE 2ZTV5 55773-TiALN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€73.33
KEO 55770-TiALN Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/8 Tialn | AD3LEC 3ZYV1 55770-TiALN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€30.70
KEO 55771-TiALN Center Reamer 3 -huilut 100 astetta 3/16 Tialn | AD3LED 3ZYV3 55771-TiALN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€33.42
KEO 55775-TiALN Center Reamer 3 -huilut 100 astetta 5/8 Tialn | AD6YDB 4CJT3 55775-TiALN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€148.71
KEO 55776-TiALN Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 3/4 Tialn | AD6YDC 4CJT4 55776-TiALN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€209.00
KEO 55777-TiALN Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1 tuuman Tialn | AD6YDD 4CJT5 55777-TiALN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€321.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55774-TiALN Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 1/2 Tialn
€105.53 / yksikkö