Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55742-TiALN Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 1/4 Tialn | AD3LBW 3ZYH3

KEO 55742-TiALN Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 1/4 Tialn

Varastossa
Tuote: AD3LBW Malli: 55742-TiALNRistiviite: 3ZYH3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunTiAlN
Mukana kulma60 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaeräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55720-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 astetta 1/8 Tialn | AD3KZQ 3ZYA6 55720-TiALN1 / 8 "90 astettaSenkkaa11.25 "1 / 8 "-€28.91
KEO 55721-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 asteen 3/16 Tialn | AD3KZR 3ZYA7 55721-TiALN3 / 16 "90 astettaSenkkaa11.375 "3 / 16 "-€34.97
KEO 55722-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 astetta 1/4 Tialn | AD3KZT 3ZYA8 55722-TiALN1 / 4 "90 astettaSenkkaa11.5 "1 / 4 "-€50.53
KEO 55723-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 asteen 3/8 Tialn | AD3KZU 3ZYA9 55723-TiALN3 / 8 "90 astettaSenkkaa11.75 "3 / 8 "7 / 8 "€70.27
KEO 55724-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 asteen 1/2 Tialn | AD3KZV 3ZYC1 55724-TiALN1 / 2 "90 astettaSenkkaa12"1 / 2 "1"€98.77
KEO 55725-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 asteen 5/8 Tialn | AD3KZW 3ZYC2 55725-TiALN5 / 8 "90 astettaSenkkaa12.25 "5 / 8 "1"€143.85
KEO 55726-TiALN Upotusallas 1 huilu 90 asteen 3/4 Tialn | AD3KZX 3ZYC3 55726-TiALN3 / 4 "90 astettaSenkkaa12.625 "3 / 4 "1.25 "€182.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55742-TiALN Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 1/4 Tialn
€49.57 / yksikkö