Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55733 Upotin 1 huilu 100 asteen 3/8-karbidi | AD3LAF 3ZYD2

KEO 55733 Upotus 1 huilua 100 astetta 3/8 kovametalli

Varastossa
Tuote: AD3LAF Malli: 55733Ristiviite: 3ZYD2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100 astetta
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55730 Upotin 1 huilu 100 asteen 1/8 kovametalli | AD3LAA 3ZYC6 557301 / 8 "päällystämätön1.25 "1 / 8 "-€24.64
KEO 55731 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 3/16 kovametalli | AD3LAB 3ZYC7 557313 / 16 "päällystämätön1.375 "3 / 16 "-€26.09
KEO 55732 Upotin 1 huilu 100 asteen 1/4 kovametalli | AD3LAD 3ZYC9 557321 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€36.54
KEO 55734 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 1/2 kovametalli | AD3LAH 3ZYD4 557341 / 2 "päällystämätön2"1 / 2 "1"€84.93
KEO 55735 Upotin 1 urat 100 astetta 5/8 karbidia | AD3LAK 3ZYD6 557355 / 8 "päällystämätön2.25 "5 / 8 "1"€113.75
KEO 55736 Upotusallas 1 huilu 100 asteen 3/4 kovametalli | AD3LAM 3ZYD8 557363 / 4 "päällystämätön2.625 "3 / 4 "1.25 "€163.52
KEO 55737 Upotin 1 urat 100 astetta 1 tuuman karbidi | AD3LAP 3ZYE1 557371"päällystämätön2.75 "1"1.25 "€259.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55733 Upotus 1 huilua 100 astetta 3/8 kovametalli
€52.79 / yksikkö