Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55506-TiN Upotus 6 huilua 60 astetta 1/2 kobolttitina | AD3KKM 3ZUK7

KEO 55506-TiN upotus 6 huilua 60 astetta 1/2 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KKM Malli: 55506-TiNRistiviite: 3ZUK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55500 Upotettava 6 huilua 60 asteen 1/8 koboltti AD3KJL 3ZUH1 555001 / 8 "Kirkas1.25 "1 / 8 "-€15.37
KEO 55501 Upotin 6 uraa 60 astetta 3/16 koboltti | AD3KJM 3ZUH2 555013 / 16 "Kirkas1.375 "3 / 16 "-€13.57
KEO 55502 Upotin 6 uraa 60 astetta 1/4 koboltti | AD3KJN 3ZUH3 555021 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€16.92
KEO 55503 Upotettava 6 huilua 60 asteen 5/16 koboltti AD3KJP 3ZUH4 555035 / 16 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.65
KEO 55504 Upotusallas 6 huilua 60 asteen 3/8 koboltti | AD3KJQ 3ZUH5 555043 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.04
KEO 55505 Upotettava 6 huilua 60 asteen 1/2 koboltti | AD3KJR 3ZUH6 555051 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€25.97
KEO 55506 Upotin 6 uraa 60 astetta 1/2 koboltti | AD3KJT 3ZUH7 555061 / 2 "Kirkas2"3 / 8 "1"€25.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55506-TiN upotus 6 huilua 60 astetta 1/2 kobolttitina
€36.61 / yksikkö