Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55416-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 1/2 kobolttipelti | AD3KDR 3ZTT8

KEO 55416-TiN upotus 1 huilua 82 astetta 1/2 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3KDR Malli: 55416-TiNRistiviite: 3ZTT8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55412-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 1/8 kobolttipelti | AD3KDM 3ZTT4 55412-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€17.96
KEO 55413-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 3/16 kobolttipohja AD3KDN 3ZTT5 55413-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€19.01
KEO 55414-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 1/4 kobolttipelti | AD3KDP 3ZTT6 55414-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.17
KEO 55415-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 3/8 kobolttipelti | AD3KDQ 3ZTT7 55415-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.58
KEO 55417-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 5/8 kobolttipelti | AD3KDT 3ZTT9 55417-TiN5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€48.94
KEO 55418-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 3/4-kobolttipohja | AD3KDU 3ZTU1 55418-TiN3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€62.24
KEO 55419-TiN uppoputki 1 huilu 82 asteen 1 tuuman kobolttipohja | AD3KDV 3ZTU2 55419-TiN1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€116.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55416-TiN upotus 1 huilua 82 astetta 1/2 kobolttitina
€33.35 / yksikkö