Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55352 Center Reamer 3 -huilu 120 asteen 1/2 koboltti | AD3EZW 3YPX5

KEO 55352 Keskikalvin 3 huilua 120 astetta 1/2 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3EZW Malli: 55352Ristiviite: 3YPX5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma120 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55350 Keskihihna 3 huilua 120 astetta 1/4 koboltti | AD3EZU 3YPX3 553501 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€14.40
KEO 55351 Center Reamer 3 -huilu 120 asteen 3/8 koboltti | AD3EZV 3YPX4 553513 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.80
KEO 55353 Center Reamer 3 -huilu 120 asteen 5/8 koboltti | AD3EZX 3YPX6 553535 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "1"€34.18
KEO 55354 Center Reamer 3 -huilu 120 asteen 3/4 koboltti | AD3EZY 3YPX7 553543 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.32
KEO 55355 Center Reamer 3 -huilu 120 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EZZ 3YPX8 553551"Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.89
KEO 55356 Center Reamer 3 -huilu 120 astetta 1 1/4 koboltti | AD3FAA 3YPX9 553561-1 / 4 "Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€194.45
KEO 55357 Keskihihna 3 huilua 120 astetta 1 1/2 koboltti | AD3FAB 3YPY1 553571-1 / 2 "Kirkas2.875 "3 / 4 "1.25 "€311.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55352 Keskikalvin 3 huilua 120 astetta 1/2 kobolttia
€19.95 / yksikkö