Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55304-TiN Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 3/4 kobolttitina | AD3EWA 3YPJ7

KEO 55304-TiN Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 3/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD3EWA Malli: 55304-TiNRistiviite: 3YPJ7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55300 Center Reamer 3 -huilu 60 asteen 1/4 koboltti | AD3EVK 3YPH2 553001 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€19.54
KEO 55301 Center Reamer 3 -huilu 60 asteen 3/8 koboltti | AD3EVL 3YPH3 553013 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.63
KEO 55302 Keskihihna 3 huilua 60 astetta 1/2 koboltti | AD3EVM 3YPH4 553021 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€26.49
KEO 55303 Center Reamer 3 -huilu 60 asteen 5/8 koboltti AD3EVN 3YPH5 553035 / 8 "Kirkas2.25 "3 / 8 "1"€36.04
KEO 55304 Keskihihna 3 huilua 60 astetta 3/4 koboltti | AD3EVP 3YPH6 553043 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.29
KEO 55305 Keskihihna 3 huilua 60 astetta 1 tuuman koboltti | AD3EVQ 3YPH7 553051"Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€85.67
KEO 55306 Keskihihna 3 huilua 60 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EVR 3YPH8 553061-1 / 4 "Kirkas3"1 / 2 "1.25 "€199.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55304-TiN Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 3/4 kobolttitina
€70.39 / yksikkö