Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55259 Koneen upotettava 4 huilua 82 asteen 1 tuuman Co | AD3FBF 3YRC1

KEO 55259 Kone uppoaa 4 huilua 82 astetta 1 tuumaa Co

Varastossa
Tuote: AD3FBF Malli: 55259Ristiviite: 3YRC1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Upotettava
Rungon halkaisija1"
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.375 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusHinta
KEO 55255 Koneen uppoava 4 huilua 82 astetta 1/2 Co | AD3FBB 3YRA6 552551 / 2 "Kirkas3.875 "€60.11
KEO 55256 Koneen uppoava 4 uraa 82 astetta 5/8 Co | AD3FBC 3YRA7 552565 / 8 "Kirkas4"€69.58
KEO 55257 Koneen uppoava 4 huilua 82 astetta 3/4 Co | AD3FBD 3YRA8 552573 / 4 "Kirkas4.125 "€77.23
KEO 55258 Upotin 4 uraa 82 astetta 7/8 Co | AD3FBE 3YRA9 552587 / 8 "Kirkas4.25 "€92.16
KEO 55255-TiN -koneen uppoputki 4 huilua 82 asteen 1/2 tinaa AD3FBG 3YRC2 55255-TiN1 / 2 "Tina3.875 "€71.18
KEO 55256-TiN -koneen uppoputki 4 huilua 82 astetta 5/8 tinaa AD3FBH 3YRC3 55256-TiN5 / 8 "Tina4"€88.25
KEO 55257-TiN -koneen uppoputki 4 huilua 82 asteen 3/4 tinaa | AD3FBJ 3YRC4 55257-TiN3 / 4 "Tina4.125 "€110.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55259 Kone uppoaa 4 huilua 82 astetta 1 tuumaa Co
€135.90 / yksikkö