Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55254 Koneen uppoava 4 huilua 60 asteen 1 tuuman Co | AD3FAV 3YPZ9

KEO 55254 Kone uppoaa 4 huilua 60 astetta 1 tuumaa Co

Varastossa
Tuote: AD3FAV Malli: 55254Ristiviite: 3YPZ9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€137.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Upotettava
Rungon halkaisija1"
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.375 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaMukana kulmaeräHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55320 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/4 koboltti | AD3EXD 3YPN6 553201 / 4 "90 astettaKeskihöylä31.5 "1 / 4 "-€19.83
KEO 55321 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 3/8 koboltti | AD3EXE 3YPN7 553213 / 8 "90 astettaKeskihöylä31.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.46
KEO 55322 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1/2 koboltti | AD3EXF 3YPN8 553221 / 2 "90 astettaKeskihöylä32"1 / 4 "1"€26.76
KEO 55323 Keskihihna 3 huilua 90 astetta 5/8 koboltti | AD3EXG 3YPN9 553235 / 8 "90 astettaKeskihöylä32.25 "3 / 8 "1"€37.13
KEO 55324 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 3/4 koboltti | AD3EXH 3YPP1 553243 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.625 "1 / 2 "1.25 "€52.43
KEO 55325 Center Reamer 3 -huilu 90 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EXJ 3YPP2 553251"90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€85.19
KEO 55326 Center Reamer 3 -huilu 90 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EXK 3YPP3 553261-1 / 4 "90 astettaKeskihöylä32.75 "1 / 2 "1.25 "€198.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55254 Kone uppoaa 4 huilua 60 astetta 1 tuumaa Co
€137.58 / yksikkö