Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55236 Counterbore Close Fit -koko 7/8 koboltti | AC3DNG 2RTT1

KEO 55236 Vastaporaus Tiivis Sopivuus Koko 7/8 Koboltti

Varastossa
Tuote: AC3DNG Malli: 55236Ristiviite: 2RTT1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€445.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastapora
Pora Dia.1.391 "
MateriaaliKoboltti teräs
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus7"
Pilotti Dia.0.906 sisään.
Lentäjän pituus7/8 tuumaa
Ruuvin koko7 / 8 "
RuuvityyppiKuusiokoloruuveilla
Varsi Dia.7 / 8 "
TyyliNimellinen / Sulje
TyyppiSisäänrakennettu ohjaaja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.KokonaispituusRuuvin kokoVarsi Dia.TyyliHinta
KEO 55212 Counterbore Close Fit Koko # 10 koboltti | AC3DMF 2RTN4 552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Nimellinen / Sulje€92.79
KEO 55216 vastapinta 1/64 vapaakoko 1/4 koboltti | AC3DMK 2RTN8 552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1/64 "välys€92.02
KEO 55224 Counterbore Close Fit -koko 7/16 koboltti | AC3DMU 2RTP7 552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Nimellinen / Sulje€120.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55236 Vastaporaus Tiivis Sopivuus Koko 7/8 Koboltti
€445.02 / yksikkö