Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55013 Upotettava 6 huilua 60 astetta 1 1/2 Hss | AD7QDH 4FWJ1

KEO 55013 Upotus 6 huilut 60 astetta 1 1/2 Hss

Varastossa
Tuote: AD7QDH Malli: 55013Ristiviite: 4FWJ1
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
€152.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1-1 / 2 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus3.25 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55002 Upotin 6 uraa 60 astetta 1/4 pikaterästä, päällystämätön | AA9GYM 1DBY2 550021 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€15.05
KEO 55004 Upotettava 6 uraa 60 asteen 3/8 nopea teräs päällystämätön | AA9GYN 1DBY3 550043 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.47
KEO 55005 Upotettava 6 uraa 60 asteen 1/2 nopea teräs päällystämätön | AA9GYP 1DBY4 550051 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€22.31
KEO 55007 Upotettava 6 uraa 60 asteen 5/8 pikateräs päällystämätön | AA9GYQ 1DBY5 550075 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€32.50
KEO 55009 Upotettava 6 uraa 60 asteen 3/4 pikateräs päällystämätön | AA9GYR 1DBY6 550093 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€46.84
KEO 55011 Upotettava 6 huilua 60 asteen 1 tuuman Hss | AA9GYT 1DBY7 550111"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.64
KEO 55000 Upotettava 6 huilua 60 astetta 1/8 Hss | AD7QDA 4FWH3 550001 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€13.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55013 Upotus 6 huilut 60 astetta 1 1/2 Hss
€152.08 / yksikkö