Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53513 Upotus 0 huilut 82 astetta 5/8 kobolttia | AD7QBL 4FWA5

KEO 53513 Upotus 0 huilut 82 astetta 5/8 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD7QBL Malli: 53513Ristiviite: 4FWA5
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
€47.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija5 / 8 "
Leikkauskapasiteetti11/64 - 37/64 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma82 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus2.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 53510 Upotus 0 huilut 82 astetta 5/16 koboltti | AD7QBH 4FWA2 535105 / 16 "3/32 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€24.47
KEO 53511 Upotus 0 huilut 82 astetta 3/8 kobolttia | AD7QBJ 4FWA3 535113 / 8 "9/64 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€26.71
KEO 53512 Upotus 0 huilut 82 astetta 1/2 kobolttia | AD7QBK 4FWA4 535121 / 2 "5/32 - 29/64 "2"5 / 16 "€40.07
KEO 53514 Upotus 0 huilut 82 astetta 3/4 kobolttia | AD7QBM 4FWA6 535143 / 4 "13/64 - 45/64 "2.75 "3 / 8 "€60.61
KEO 53515 Upotus 0 huilut 82 astetta 1 tuuman koboltti | AD7QBN 4FWA7 535151"19/64 - 59/64 "3"3 / 8 "€83.69
KEO 53516 Upotus 0 Huilut 82 Aste 1 1/4 Koboltti | AD7QBP 4FWA8 535161-1 / 4 "23/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€157.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53513 Upotus 0 huilut 82 astetta 5/8 kobolttia
€47.54 / yksikkö