Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53504-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 3/4 kobolttitina | AD7QAB 4FVY8

KEO 53504-TiN upotus 0 huilua 60 astetta 3/4 kobolttitina

Varastossa
Tuote: AD7QAB Malli: 53504-TiNRistiviite: 4FVY8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 4 "
Leikkauskapasiteetti1/4 - 45/64 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä0
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaLeikkauskapasiteettiKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
KEO 53500-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 5/16 kobolttitina | AD7PZX 4FVY4 53500-TiN5 / 16 "7/64 - 9/32 "1.875 "1 / 4 "€26.72
KEO 53501-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 3/8 kobolttitina | AD7PZY 4FVY5 53501-TiN3 / 8 "5/32 - 11/32 "1.875 "1 / 4 "€30.66
KEO 53502-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 1/2 kobolttitina | AD7PZZ 4FVY6 53502-TiN1 / 2 "11/64 - 29/64 "2"5 / 16 "€39.87
KEO 53503-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 5/8 kobolttitina | AD7QAA 4FVY7 53503-TiN5 / 8 "3/16 - 37/64 "2.5 "3 / 8 "€47.63
KEO 53505-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 1 tuuman kobolttitina | AD7QAC 4FVY9 53505-TiN1"19/64 - 27/32 "3"3 / 8 "€91.78
KEO 53506-TiN Upotus 0 huilut 60 astetta 1 1/4 kobolttitina | AD7QAD 4FVZ1 53506-TiN1-1 / 4 "27/64 to 1-3/32"3.5 "1 / 2 "€200.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53504-TiN upotus 0 huilua 60 astetta 3/4 kobolttitina
€67.15 / yksikkö