Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53380-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/3-teräspelti | AD8PLF 7FUE4

KEO 53380-TiN upotuslevy 1 uraa 100 astetta 3/8 nopea teräspelti

Varastossa
Tuote: AD7PLF Malli: 53380-TiNRistiviite: 4FUE2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.16 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus1.75 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus7 / 8 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)0.97
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53200 Upotettava 1 huilu 100 asteen 2 tuuman Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Mustaoksidi3.25 "3 / 4 "1.25 "€348.72
KEO 53180-TiN upotettava upotussarja 1 asteen 100/1 suurnopeusteräspelti | AD8PLC 7FUD4 53180-TiN1 / 8 "Tina1.25 "1 / 8 "-€12.04
KEO 53170-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/3 pikateräspelti | AD16PLD 7FUD4 53170-TiN3 / 16 "Tina1.375 "3 / 16 "-€12.84
KEO 53140-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/1 suurnopeusteräspelti | AD4PLE 7FUE4 53140-TiN1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "-€13.89
KEO 53120-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/1 nopeaa teräspeltia | AD2PLG 7FUE4 53120-TiN1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€27.97
KEO 53580-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/5 pikateräspeltia AD8PLH 7FUE4 53580-TiN5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€39.68
KEO 53340-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/3-teräspelti | AD4PLJ 7FUE4 53340-TiN3 / 4 "Tina2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53380-TiN upotuslevy 1 uraa 100 astetta 3/8 nopea teräspelti
€16.16 / yksikkö