Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 53100-TiN Upotus 1 uria 100 astetta 1 tuuman nopea terästina | AD7PLK 4FUE6

KEO 53100-TiN uppoallas 1 uraa 100 astetta 1 tuumaa nopea teräspelti

Varastossa
Tuote: AD7PLK Malli: 53100-TiNRistiviite: 4FUE6

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1"
Suorittaa loppuunTina
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Kokonaispituus2.75 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1508
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 53200 Upotettava 1 huilu 100 asteen 2 tuuman Hss | AD7PLB 4FUD7 532002"Mustaoksidi3.25 "3 / 4 "1.25 "€348.72
KEO 53180-TiN upotettava upotussarja 1 asteen 100/1 suurnopeusteräspelti | AD8PLC 7FUD4 53180-TiN1 / 8 "Tina1.25 "1 / 8 "-€12.04
KEO 53170-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/3 pikateräspelti | AD16PLD 7FUD4 53170-TiN3 / 16 "Tina1.375 "3 / 16 "-€12.84
KEO 53140-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/1 suurnopeusteräspelti | AD4PLE 7FUE4 53140-TiN1 / 4 "Tina1.5 "1 / 4 "-€13.89
KEO 53380-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/3-teräspelti | AD8PLF 7FUE4 53380-TiN3 / 8 "Tina1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€16.16
KEO 53120-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/1 nopeaa teräspeltia | AD2PLG 7FUE4 53120-TiN1 / 2 "Tina2"1 / 4 "1"€27.97
KEO 53580-TiN Upotettava upotussarja 1 asteen 100/5 pikateräspeltia AD8PLH 7FUE4 53580-TiN5 / 8 "Tina2.25 "3 / 8 "1"€39.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 53100-TiN uppoallas 1 uraa 100 astetta 1 tuumaa nopea teräspelti
€92.26 / yksikkö