Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 51750 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 1 3/4 Hss | AD7PNA 4FUL7

KEO 51750 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 1 3/4 Hss

Varastossa
Tuote: AD7PNA Malli: 51750Ristiviite: 4FUL7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€318.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3"
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50140 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "päällystämätön1.5 "1 / 4 "-€16.52
KEO 50380 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "päällystämätön1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.78
KEO 50120 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "päällystämätön2"1 / 4 "1"€22.65
KEO 50580 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "päällystämätön2.25 "3 / 8 "1"€33.65
KEO 50340 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "päällystämätön2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
KEO 51000 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1 tuuman Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€73.20
KEO 51250 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "päällystämätön2.75 "1 / 2 "1.25 "€162.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 51750 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 1 3/4 Hss
€318.16 / yksikkö