Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 50346 Keskihihna 3 huilua 60 astetta 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1

KEO 50346 Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 3/4 Hss

Varastossa
Tuote: AA9GYL Malli: 50346Ristiviite: 1DBY1

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€54.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 astetta
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 50146 Center Reamer 3 -huilu 60 astetta 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€17.54
KEO 50386 Center Reamer 3 -huilu 60 astetta 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€21.03
KEO 50126 Center Reamer 3 -huilu 60 astetta 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"€31.57
KEO 50586 Keskihihna 3 huilua 60 astetta 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€33.32
KEO 51006 Center Reamer 3 -huilu 60 asteen 1 tuuman Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "€71.60
KEO 51256 Center Reamer 3 -huilu 60 astetta 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6 512561-1 / 4 "3"1 / 2 "1.25 "€189.17
KEO 51506 -keskitin 3 huilua 60 astetta 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "€255.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 50346 Keskikalvin 3 huilua 60 astetta 3/4 Hss
€54.94 / yksikkö