Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 41009 Pora/uppo 4 FL 90 astetta 1 tuuman HSS | AG3TAB 33UR48

KEO 41009 Pora/uppo 4 FL 90 astetta 1 tuuman HSS

Varastossa
Tuote: AG3TAB Malli: 41009Ristiviite: 33UR48

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSenkkaa
Rungon halkaisija1
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma90
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä4
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4.375
Tyyppi4-huilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8207600061

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaKokonaispituusHinta
KEO 40789 Pora/upotus 4 FL 90 astetta 7/8 tuumaa HSS | AG3RZV 33UR42 407897/84.25€99.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 41009 Pora/uppo 4 FL 90 astetta 1 tuuman HSS
€122.12 / yksikkö