Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35621 -porakone 3 Mm 120 astetta | AA4FAQ 12J415

KEO 35621 Pistepora 3 mm 120 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FAQ Malli: 35621Ristiviite: 12J415

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko3 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35601 -porakone 3 Mm 90 astetta | AA4FAB 12J402 3560190 astetta€46.25
KEO 35640 -porauspora 3 Mm 90 astetta | AA4FBD 12J427 3564090 astetta€76.03
KEO 35650 täpläpora 3 mm 120 astetta | AA4FBN 12J436 35650120 astetta€77.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35621 Pistepora 3 mm 120 astetta
€45.29 / yksikkö