Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 35620 täpläpora 2 mm 120 astetta | AA4FAP 12J414

KEO 35620 Pistepora 2 mm 120 astetta

Varastossa
Tuote: AA4FAP Malli: 35620Ristiviite: 12J414

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuspora
Porakohta120 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Koko2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)1.59
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohtaHinta
KEO 35600 täpläpora 2 mm 90 astetta | AA4FAA 12J401 3560090 astetta€53.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 35620 Pistepora 2 mm 120 astetta
€50.72 / yksikkö