Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 32385 Nc -täpläpora 90 astetta 3/8 x 5 tuumaa koboltti | AC3DNP 2RTT8

KEO 32385 Nc pistepora 90 astetta 3/8 x 5 tuumaa kobolttia

Varastossa
Tuote: AC3DNP Malli: 32385Ristiviite: 2RTT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNC-tarkkailupora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1.125 "
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliKoboltti
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 32143 Nc -porakone, 90 astetta 1/4 x 2.5 koboltti | AC3DNK 2RTT4 321433 / 4 "2.5 "1 / 4 "€59.96
KEO 32145 Nc -porakone, 90 asteen 1/4 x 4 tuuman koboltti | AC3DNL 2RTT5 321453 / 4 "4"1 / 4 "€75.60
KEO 32147 Nc -porakone, 90 asteen 1/4 x 6 tuuman koboltti | AC3DNM 2RTT6 321473 / 4 "6"1 / 4 "€98.81
KEO 32383 Nc -porakone 90 astetta 3/8 x 3 1/8 Co | AC3DNN 2RTT7 323831.125 "3.125 "3 / 8 "€54.69
KEO 32387 Nc -porakone, 90 asteen 3/8 x 7 tuuman koboltti | AC3DNQ 2RTT9 323871.125 "7"3 / 8 "€106.46
KEO 32123 Nc -porakone, 90 astetta 1/2 x 3.75 koboltti | AC3DNR 2RTU1 321231.375 "3.75 "1 / 2 "€82.18
KEO 32125 Nc -porakone, 90 asteen 1/2 x 6 tuuman koboltti | AC3DNT 2RTU2 321251.375 "6"1 / 2 "€96.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 32385 Nc pistepora 90 astetta 3/8 x 5 tuumaa kobolttia
€80.10 / yksikkö