Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 30381 Pistepora / keskityspora 90 astetta 3/8 Hss | AA9GXH 1DBV2

KEO 30381 Kohde-/keskityspora 90 astetta 3/8 Hss

Varastossa
Tuote: AA9GXH Malli: 30381Ristiviite: 1DBV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiste- / keskityspora
Porakohta90 astetta
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus1"
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus2"
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHuilun pituusKokonaispituusKokoHinta
KEO 30151 piste / keskityspora 90 astetta 1/8 Hss | AA9GXD 1DBU7 301513 / 8 "1.25 "1 / 8 "€9.79
KEO 30181 piste / keskityspora 90 astetta 3/16 Hss | AA9GXE 1DBU8 301811 / 2 "1.375 "3 / 16 "€10.59
KEO 30251 Pistepora / keskityspora 90 astetta 1/4 Hss | AA9GXF 1DBU9 302515 / 8 "1.5 "1 / 4 "€11.89
KEO 30311 Pistepora / keskityspora 90 asteen 5/16 Hss | AA9GXG 1DBV1 303115 / 8 "1.5 "5 / 16 "€11.93
KEO 30121 Pistepora / keskityspora 90 asteen 1/2 Hss | AA9GXJ 1DBV3 301211"2"1 / 2 "€25.91
KEO 30581 Pistepora / keskityspora 90 astetta 5/8 Hss | AA9GXK 1DBV4 305811.125 "2.25 "5 / 8 "€39.77
KEO 30341 Pistepora / keskityspora 90 asteen 3/4 Hss | AA9GXL 1DBV5 303411.125 "2.25 "3 / 4 "€53.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 30381 Kohde-/keskityspora 90 astetta 3/8 Hss
€16.96 / yksikkö