Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 10023 Pora/uppo, tasainen 60 astetta #3-0 Lh | AG3RJZ 33UL92

KEO 10023 Pora/uppo, tasainen 60 astetta #3-0 Lh

Varastossa
Tuote: AG3RJZ Malli: 10023Ristiviite: 33UL92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.54 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispääporakone
Rungon halkaisija1 / 8 "
Upotettava tyylitavallinen
LeikkaussuuntaVasen käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
Mukana kulma60 Tutkinnot
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus1.25 "
Kohta Dia.1 / 64 "
Koko# 3-0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207600061

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Huilutyyppi (spiraali)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKohta Dia.Rungon halkaisijaLeikkaussuuntaKokoTyyppiSuorittaa loppuunMukana kulmaMateriaaliHinta
KEO 21033 Porakone / upotin # 1 Kokonaispituus 3 tuumaa 82 astetta AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas82 TutkinnotHSS€35.52
KEO 21034 Porakone / upotin # 1 Kokonaispituus 3 tuumaa 90 astetta AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas90 TutkinnotHSS€33.42
KEO 21042 Porakone / upotin # 1 Kokonaispituus 4 tuumaa 60 astetta AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas60 TutkinnotKoboltti€71.27
KEO 21043 Porakone / upotin # 1 kokonaispituus 4 tuumaa 82 astetta | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas82 TutkinnotHSS€38.17
KEO 21044 Porakone / upotin # 1 kokonaispituus 4 tuumaa 90 astetta | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas90 TutkinnotHSS€37.85
KEO 21052 Porakone / upotin # 1 Kokonaispituus 5 tuumaa 60 astetta | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas60 TutkinnotKoboltti€93.78
KEO 21053 Porakone / upotin # 1 Kokonaispituus 5 tuumaa 82 astetta | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Oikea käsi#1Pitkä sarjaKirkas82 TutkinnotHSS€54.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 10023 Pora/uppo, tasainen 60 astetta #3-0 Lh
€26.54 / yksikkö