Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY DS1R punainen taitettava hylly, teräs, 18 tuumaa L, 29 tuuma W | CD2HZB 414Y32

KENNEDY DS1R punainen taitettava hylly, teräs, 18 tuumaa pitkä, 29 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: CD2HZB Malli: DS1RRistiviite: 414Y32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaita pois hylly
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus1 / 2 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 16 "
TyyppiSivuhylly
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9995
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KENNEDY DS1B Ruskea taitettava hylly, teräs, 18 tuumaa L, 29 tuuma W | CD2GCW 414Y31 DS1BRuskea€280.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY DS1R punainen taitettava hylly, teräs, 18 tuumaa pitkä, 29 tuumaa leveä
€275.44 / yksikkö