Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 99822 Teräksinen yhden tangon koukku, riippuva kiinnitystyyppi, hopea | CD3FTV 54HA77

KENNEDY 99822 Teräksinen Single Pegboard -koukku, riippuva asennustyyppi, hopea

Varastossa
Tuote: CD3FTV Malli: 99822Ristiviite: 54HA77
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
€47.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden tangon koukku
Taivuta kulma70 Tutkinnot
Taivuta korkeutta3 / 4 "
VäriHopea
rakentaminenMuodostettu
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Reiän muotoNeliö
Reiän koko3 / 8 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kantavuus20 lb
LukitusjärjestelmäKyllä
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiRiippuva
Kokonaissyvyys3"
Kokonaiskorkeus2.5 "
kokonaisleveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
KENNEDY 99820 Teräksinen yhden tangon koukku, riippuva kiinnitystyyppi, hopea | CD3FTT 54HA75 998201"€45.58
KENNEDY 99821 Teräksinen yhden tangon koukku, riippuva kiinnitystapa, hopea | CD3FTU 54HA76 998212"€46.67
KENNEDY 99823 Teräksinen yksitankoinen pöytäkoukku, ripustuskiinnitystyyppi, hopea | CD3FTW 54HA78 998232.375 "€48.33
KENNEDY 99825 Teräksinen yhden tangon koukku, riippuva kiinnitystapa, hopea | CD3FTX 54HA80 998256"€61.81
KENNEDY 99824 Single Pegboard Koukku, Riippuva Asennustyyppi, Hopea, Kiilto Kirkassinkki | CD3LLH 54HA79 998244"€48.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 99822 Teräksinen Single Pegboard -koukku, riippuva asennustyyppi, hopea
€47.08 / yksikkö