KENNEDY 81922 Laatikon järjestely, musta, 11 lokeroa, muovia

Varastossa
Tuote: CD4MWQ Malli: 81922

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€93.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jakaja
VäriTeollinen musta
Syvyys16.3125
Korkeus1.375
MateriaaliMuovi
Leveys23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)90.17
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii 2 "/ 4" laatikoihin, yksiosainen malli 27 "kaappiin
    • KY Accry -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
KENNEDY 81921 Laatikoiden järjestäjä, musta, 6 lokeroa, muovia CD4MWP 8192116.31251.37523€93.71
KENNEDY 81923 Laatikon järjestäjä, musta, 24 lokeroa, muovia CD4MWR 8192316.31251.37523€87.37
KENNEDY 81924 Laatikoiden järjestäjä, musta, 4 lokeroa, muovia CD4MWT 8192416.31253.562523€96.64
KENNEDY 81925 Laatikon järjestäjä, musta, 7 lokeroa, muovia CD4MWU 8192516.31253.562523€96.64
KENNEDY 81926 Laatikon järjestäjä, musta, 12 lokeroa, muovia CD4MWV 8192616.31253.562523€103.69
KENNEDY 81927 Laatikon järjestäjä, musta, 6 lokeroa, muovia CD4MWW 8192718.3751.37525€107.09
KENNEDY 81928 Laatikon järjestäjä, musta, 11 lokeroa, muovia CD4MWX 8192818.3751.37525€99.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 81922 Laatikon järjestely, musta, 11 lokeroa, muovia
€93.71 / yksikkö