KENNEDY 5150B Koneistojen keskirasian 2 laatikkoa | CD4VAY 2E345

KENNEDY 5150B koneistajan väliarkku, 2 vetolaatikkoa

Varastossa
Tuote: CD4VAY Malli: 5150BRistiviite: 2E345

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneistojen välirinta
VäriRuskea
Konfigurointi25 "W keskipankki: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H
Syvyys12.5 "
Laatikon kapasiteetti90 lb
LaatikkotasotKitka
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus9.5 "
Kuormitusluokitus180 lb
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti12,000 ov. Sisään.
Leveys26 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.03
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Allekirjoitus-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKonfigurointiSyvyysKorkeusTallennuskapasiteettiLeveysHinta
KENNEDY MC22B koneistaja MC22BKeskuspankki: 18" L x 9-3/8" S, (1) 1-1/2" K, (1) 3-1/2" K40.12 "7.875 "8650 ov. sisään.21.62 "€398.77
KENNEDY MC28B koneistaja MC28BKeskuspankki: 24-1 / 2 "L x 9-3 / 8" S, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "11,790 ov. sisään.28.12 "€426.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 5150B koneistajan väliarkku, 2 vetolaatikkoa
€516.56 / yksikkö