KENNEDY 2805XB ylärinta 29 tuuman leveys 2 tuuman D 16-5 / 8 tuuman korkeus | CD4VBA 33M642

KENNEDY 2805XB Rintakehän yläosa 29 tuumaa leveys 2 tuumaa D 16-5/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: CD4VBA Malli: 2805XBRistiviite: 33M642

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,033.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
VäriRuskea
KonfigurointiKeskuspankki: 25 "L x 18-1 / 2" S, (4) 2 "H, (1) 4" H
Syvyys20 "
Laatikon kapasiteetti120 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunRypistyä
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluPinnoitettu puoli
Korkeus16.625 "
Kuormitusluokitus600 lb
LukitusjärjestelmäKorkean turvallisuuden putkimainen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä5
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti4877 ov. sisään.
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.36
Laivan korkeus (cm)42.23
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K2000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
KENNEDY 2805XR Rintakehä 29 tuumaa Leveys 2 tuumaa D 16-5/8 tuumaa Korkeus | CD4VBB 33M643 2805XRpunainenTasoita€1,033.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 2805XB Rintakehän yläosa 29 tuumaa leveys 2 tuumaa D 16-5/8 tuumaa korkeus
€1,033.14 / yksikkö