Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 39808 Kiinnitys- ja irrotustanko 31 tuuman 7/8 tuuman varastoteräs | AC3UHA 2WFH5

KEN-TOOL 39808 Kiinnitys- ja irrotustanko 31 tuuman 7/8 tuuman varastoteräs

Varastossa
Tuote: AC3UHA Malli: 39808Ristiviite: 2WFH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsenna ja irrota tanko
Pituus31 "
MateriaaliTeräs
Koko7/8 "varastossa
KäytettySuuret kuorma-, bussi-, maastoajoneuvo-, traktori- ja lentorenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)84.58
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoKäytettyHinta
KEN-TOOL 39810 Asennus- ja irrotustanko Eurooppalainen 30 tuumaa | AC3UHB 2WFH6 3981030 "3/4 "varastossaRenkaat€135.99
KEN-TOOL 39806-T43C Kiinnitys- ja irrotustanko 21 tuumaa 7/8 tuumaa | AJ2KUT 9WHD6 39806-T43C21 "7/8 "varastossaAuto-, moottoripyörä-, kuorma-auto- ja maatalousrenkaat€65.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 39808 Kiinnitys- ja irrotustanko 31 tuuman 7/8 tuuman varastoteräs
€91.63 / yksikkö